ØS Varme - ØS Snømatte-300 0,5x18,0m 230V - 1037435

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Snømatte-300 0,5x18,0m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Elementeffekt:

2700...2700 W
Se tilgjengelige varianter1050...1050 W
Se tilgjengelige varianter1500...1500 W
Se tilgjengelige varianter1800...1800 W
Se tilgjengelige varianter2100...2100 W
Se tilgjengelige varianter2400...2400 W
Se tilgjengelige varianter3000...3000 W
Se tilgjengelige varianter3600...3600 W
Se tilgjengelige varianter4500...4500 W
Se tilgjengelige varianter5100...5100 W
Se tilgjengelige varianter6000...6000 W

Overflate:

9 m²
Se tilgjengelige varianter5 m²
Se tilgjengelige varianter6 m²
Se tilgjengelige varianter7 m²
Se tilgjengelige varianter8 m²
Se tilgjengelige varianter10 m²
Se tilgjengelige varianter12 m²
Se tilgjengelige varianter15 m²
Se tilgjengelige varianter17 m²
Se tilgjengelige varianter20 m²
Se tilgjengelige varianter3,5 m²

Bredde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Lengde:

18000 mm
Se tilgjengelige varianter7000 mm
Se tilgjengelige varianter10000 mm
Se tilgjengelige varianter12000 mm
Se tilgjengelige varianter14000 mm
Se tilgjengelige varianter15000 mm
Se tilgjengelige varianter16000 mm
Se tilgjengelige varianter17000 mm
Se tilgjengelige varianter20000 mm
Se tilgjengelige varianter24000 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Med støttematte - nei

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 2700...2700 W

  • Effekt - 300 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002914600

Elnummer

1037435

Leverandørens varenummer

1037435

Typebeskrivelse

1037435

Modell / utførelse:

Varmekabel

Med støttematte:

nei

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

2700...2700 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

9

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

18000 mm

Tykkelse:

8,3 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

ØS Snømatte – 300 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier,
inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat
metallskjerm og derfor meget robust. Selve varmekabelen er festet til et glassfibern