Raychem / nVent - T2GREEN-5-100M - SZ18300131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 5 W/m
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2Green-5
Se alle produkter fra denne serienKabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
5 W/m
Lengde:
100 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Farge:
Grønn
T2Green-5 er en tynn serieresistiv gulvvarmekabel som benyttes i gulv med fliser både i våte og tørre rom. Varmekabelen er tynn og derfor lett å forme til sløyfer og feste mot underlag. T2Green-5 (ca 5W/m kabel) forlegges i avrettingsmasse (15-30mm). T2 Green er den ideelle gulvvarmesystem for ekstra komfort i nybygde bygninger. Dette varmekabel er vanligvis brukt i alle godt isolerte nybygg applikasjoner som lavenergibygg og passivhus.