Raychem / nVent - 70M HCHH IM220 3450W/230V - 686868-000

KopierKopier
Raychem / nVent - 70M HCHH IM220 3450W/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 1-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 50 W/m

  • Lengde - 70 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Kabeltype:

1-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

50 W/m

Lengde:

70 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

6 mm

Farge:

Rød

EM2-MI er en varmekabel med konstanteffekt for enkel, rask og effektiv oppvarming av ramper og adkomstveier for å hindre at det danner seg snø og is.
Den fabrikkterminerte EM2-MI-kabelen leveres med en 3 m påmontert kaldlkabel. Installer ganske enkelt varmeren over ønsket område og koble kaldkabelen til fordelingsboksen og styreenheten.
Beskrivelse
EM2-MI-varmekabelen er beregnet for installering under høye temperaturer. Produktet kan legges direkte under varm astalt som klemmes sammen av en mekanisk valse.