Raychem / nVent - EM4-CW-173M, 400V varmekabel for snøsmelting - 1244-005194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Lengde - 173 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EM4-CW
EAN/GTIN
5414506008609
Elnummer
1038273
Leverandørens varenummer
1244-005194
Typebeskrivelse
1038273
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
25 W/m
Lengde:
173 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
6 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
8,9 mm
Farge:
Blå
EM4-CW er en varmekabel med konstanteffekt for enkel,
rask og effektiv oppvarming av ramper og adkomstveier for å
hindre at det danner seg snø og is.
Den fabrikkferdige EM4-CW-kabelen leveres med en 4 m
kaldkabel og dermed blir det ikke nødvendig å foreta noen
avslutningsaktiviteter på stedet. Installer ganske enkelt
varmekabelen over ønsket område og koble kaldkabelen til
koblingsboksen og styreenheten.
EM4-CW varmekabelen skal brukes der det er trefasestrøm
(400V) er tilgjengelig.
rask og effektiv oppvarming av ramper og adkomstveier for å
hindre at det danner seg snø og is.
Den fabrikkferdige EM4-CW-kabelen leveres med en 4 m
kaldkabel og dermed blir det ikke nødvendig å foreta noen
avslutningsaktiviteter på stedet. Installer ganske enkelt
varmekabelen over ønsket område og koble kaldkabelen til
koblingsboksen og styreenheten.
EM4-CW varmekabelen skal brukes der det er trefasestrøm
(400V) er tilgjengelig.