DEVI - DEVIflex 10T 80W 230V 8m - 140F1218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 8 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVI flex 10T
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466223543
Elnummer
1049243
Leverandørens varenummer
140F1218
Typebeskrivelse
1049243
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
8 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
6,9 mm
Farge:
Rød
Produktnavn: DEVIflex 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,3 meter DTCL, 3x1,5 mm² Spenning: 230 V Diameter: 6,9 millimeter Kappe: PVC Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur – 5 °C. Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)