DEVI - DEVIsnow 20 2905W 150m 400V - 83902120

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

150 m
Se tilgjengelige varianter21 m
Se tilgjengelige varianter30 m
Se tilgjengelige varianter43 m
Se tilgjengelige varianter58 m
Se tilgjengelige varianter72 m
Se tilgjengelige varianter85 m
Se tilgjengelige varianter105 m
Se tilgjengelige varianter135 m
Se tilgjengelige varianter170 m
Se tilgjengelige varianter205 m

Avskjermingens materiale:

CuNi (konstantan)
Se tilgjengelige varianterKobber

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Lengde - 150 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Lengde:

150 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

CuNi (konstantan)

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Farge:

Svart

Kabeltype: 2-leder
Spenning: 400V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7