ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 3600W 120 - 1063007

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 3600W 120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Lengde - 120 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002915140

Elnummer

1063007

Leverandørens varenummer

1063007

Typebeskrivelse

1063007

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Lengde:

120 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

6 mm

Høyde:

6 mm

Bredde:

6 mm

Farge:

Oransje

ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen kan legges i godt komprimert betong, i sand under belegningsstein og asfalt eller direkte i kald asfalt.