Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Prysmian - 1.0/4.8 AF FRNC-C HDTV, BLÅ - 60011558

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - 1.0/4.8 AF FRNC-C HDTV, BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter indre leder:

1 mm
Se tilgjengelige varianter0,6 mm
Se tilgjengelige varianter0,8 mm
Se tilgjengelige varianter1,6 mm

Diameter ytre leder:

5,6 mm
Se tilgjengelige varianter3,4 mm
Se tilgjengelige varianter4,5 mm
Se tilgjengelige varianter8,2 mm

Farge på ytre kappe:

Blå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 1 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 5,6 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8430220261271

Elnummer

1082647

Leverandørens varenummer

60011558

Typebeskrivelse

1082647

Diameter indre leder:

1 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

5,6 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Andre

Ytre leder overflate:

Andre

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

45 mm

Forlegging i jord:

nei

Video-koaks, primært beregnet til bruk i interne TV- og studioapplikasjoner