Prysmian - TXXI Pure 1kV CU MR - 20132655

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - TXXI Pure 1kV CU MR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 12,7 mm

  • Kabelhøyde ca. - 12,7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Afumex Easy

EAN/GTIN

8430220767902

Elnummer

1084572

Leverandørens varenummer

20132655

Typebeskrivelse

1084572

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

12,7 mm

Kabelhøyde ca.:

12,7 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

17,9 mm

Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur