Hager - Stikk 3-veis svart, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Installasjonskanaler - G4301ANTH

Hager
KopierKopier
Hager - Stikk 3-veis svart, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Installasjonskanaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Tilkoblingsteknikk - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

BR Netway

EAN/GTIN

4012740891134

Elnummer

1200686

Leverandørens varenummer

G4301ANTH

Typebeskrivelse

Innfelte stikkontakter flerveis

Modell / utførelse:

Stikkontakt (Type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsteknikk:

Andre

Farge:

Svart

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Egnet for jordkontaktstift:

nei

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

• Stikkontakt med berøringsbeskyttelse • Plassbesparelse gjennom enkel hurtigkobling med WAGO WINSTA system. • Sammenbyggbar ved 3-polet stikklemme, merkestrøm 25A med berøringsvern og polvern.Teståpninger tilgjengelig i koblet tilstand. Tilkobling direkte på kontakten 0,5 … 2,5 mm2, eller inngangsplugg G4703. Standardfarge: RAL 9010, polarhvit og ANTH, antrasitt