Hager - Kanallokk BRA 80x2000 alu - BRA0802ELN

Hager
KopierKopier
Hager - Kanallokk BRA 80x2000 alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Montering av deksel:

Låsbar
Se tilgjengelige varianterAndre

RAL-nummer:

7001
Se tilgjengelige varianter0

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740834223

Elnummer

1200712

Leverandørens varenummer

BRA0802ELN

Typebeskrivelse

1200712

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Aluminium

Farge:

Andre

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Sabotasjesikker festing:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

7001

Beskyttelseslag:

Ja

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat