Pipelife - 50 mm Plica plastbelagt, 25 m - 590350

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm Plica plastbelagt, 25 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell diameter:

50 mm

Materiale:

Andre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 50 mm

  • Materiale - Andre

  • Statisk bøyeradius - 0 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Indre diameter - 39,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459274083

Elnummer

1209640

Leverandørens varenummer

590350

Typebeskrivelse

Panserslanger

Nominell diameter:

50 mm

Materiale:

Andre

Statisk bøyeradius:

0 mm

Ytre diameter:

50 mm

Indre diameter:

39,6 mm

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tetning:

Uten pakning

Trykkfasthet:

1250 N

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

1250 N

Vekt:

1,32 kg/m

Farge:

Svart

Kapasitet hengende last:

0 N

Flammespredende:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

Plica plastbelagt (PY)