Pipelife - 32 mm Plica stål, 25 m - 70009937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Materiale - Stål
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 32 mm
Indre diameter - 24,3 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459274014
Elnummer
1211607
Leverandørens varenummer
70009937
Typebeskrivelse
Panserslanger
Nominell diameter:
32 mm
Materiale:
Stål
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
32 mm
Indre diameter:
24,3 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-45...250 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
0,64 kg/m
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei