OBO BETTERMANN - Trippel stikk komplett - 6119453

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Trippel stikk komplett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Min. dybde på apparatboks:

44 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Enhet høyde:

235 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm

Enhet dybde:

135 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GK kanaler

EAN/GTIN

4012196114337

Elnummer

1234441

Leverandørens varenummer

6119453

Typebeskrivelse

SDE-ORW D3RW3B

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Klikkfeste

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

44 mm

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

235 mm

Enhet dybde:

135 mm

Komplett trippel sikkontakt for montering i OBO GK-kanal. Farge: Renhvit RAL9010. Bestående av monteringsholder 71MT3 45-2 - materiale: Polyamid, dekkramme AR45-BF3 RW - materiale: Polykarbonat og trippel stikk modul45 33 gr. - Materiale: Polykarbonat.