Hager - Skjøt SL 55mm hvit - SL2005579016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740017596
Elnummer
1236107
Leverandørens varenummer
SL2005579016
Typebeskrivelse
SL2005579016
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk. Leveringsform: Underdel og front separat Lengde 2000 med mer. Farger/Dekor RAL 9016, polarhvit RAL 9011, grafitt svart D1, aluminium, dekor D2, bøk, dekor D3, lønn, dekor D4, kirsebær, dekor D5, eik, dekor D6, sucupira, dekor Standardfarge Underdel svart. Materiale Underdel og front: PVC. Formdeler: Halogenfri PC/ABS