Spelsberg Norge - AL 2023-11 Enclosure - 64335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
230 mmHøyde:
200 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 230 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 111 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902120130
Elnummer
1239113
Leverandørens varenummer
64335
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Bredde:
230 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
111 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7001
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Med overdel:
Ja
Gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Antall kontaktåpninger:
0
Fortrykt:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK09
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
12,4 W