Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - GelBox Watt (2pk) 30x42x26 - 1250418

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - GelBox Watt (2pk) 30x42x26

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall ledere:

5

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

0,5...4 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Antall ledere - 5

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 0,5...4 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

8032853659366

Elnummer

1250418

Leverandørens varenummer

1250418

Typebeskrivelse

1250418

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Antall ledere:

5

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

0,5...4 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

En prefylt boks med gelmasse, som sørger for en beskyttende og sikker elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett. Unødvendig å fylle hele koblingsboksen - gir et sikkert og tett koblingspunkt.
Temp. område -40 °C til +90 °C .
- Boks ferdig med gelmasse - Klar til bruk
- Giftfri
- Passer de fleste koblingsklemmer
- Ikke brennbart
For koblingstips, se brosjyre

Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja