Tec Con - PREFIX 20MM RØR Halogenfri - 1251051

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - PREFIX 20MM RØR Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

  • Nominell størrelse i tommer - 3/4"

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Nominell diameter:

0 mm

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

Nominell størrelse i tommer:

3/4"

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

25...90 °C

Statisk bøyeradius:

200 mm

Bøyeradius, dynamisk:

200 mm

Oljebestandig:

nei

Flammespredende:

Ja

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

750 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Indre diameter:

14 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

20 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

PREFIX® er korugerte halogenfri rør . Den leveres i en smart forpakning Anti Twin som er en roterende spole i eske. Rørene kan trekkes av uten ekstra hjelpemidler. Bruksområdet er i skjult og åpen installasjon og innstøping i betong.