Elis Elektro AS - Elastiseal Nippel M40 IP67 Dimensjon M40 / 5G50 mm² - 1254225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Gjengestigning - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ElastiSeal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613073701
Elnummer
1254225
Leverandørens varenummer
1254225
Typebeskrivelse
1254225
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
40
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
51 mm
Sekskant hjørnemål:
61 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Messing
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Trykkkompenserende:
nei
En robust løsning designet for å beskytte dine kabler og installasjoner mot elementene.
Med IP67-klassifisering og høy strekkavlastning er den ideell for gatelyskabel uten ytterkappe, tennskap, stigeledninger og til og med industrielle applikasjoner.
Dimensjon: M40 / 5G50 mm²
Kabelstørrelse: 5xØ13,5 mm
Materiale: Forniklet messing, polypropylen, kloropren og Teroson.
Beskyttelsesgrad: IP67