Hager - VK-FLEX 10 SELVKLEBENDE LYSGRÅ - L2212

Hager
KopierKopier
Hager - VK-FLEX 10 SELVKLEBENDE LYSGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm

Bredde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm

Lengde:

250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm

Nyttbart tverrsnitt:

100 mm²
Se tilgjengelige varianter154 mm²
Se tilgjengelige varianter379 mm²
Se tilgjengelige varianter620 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Høyde - 10 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Lengde - 250 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

Produktserie

VK Flex

EAN/GTIN

4012740111713

Elnummer

1278695

Leverandørens varenummer

L2212

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

Andre

Høyde:

10 mm

Bredde:

10 mm

Lengde:

250 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

4,5 mm

Slissebredde:

8 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

100 mm²

Med overdel:

nei

RAL-nummer:

7030

Materiale: Polyamid, halogenfri. Leveringslengde: 250mm, Farge: Lysgrå, lik RAL7035. Start og endetilslutning for sammenkobling. Temperaturbestandig fra -25°C
til 90°C, selvslukkende i h.h.t. UL 94 V0