REHAU - Metra 80/80 Kanal og lokk - 726154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
80 mmSlisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Metra
EAN/GTIN
4007360251796
Elnummer
1279247
Leverandørens varenummer
726154
Typebeskrivelse
METRA 80/80
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
80 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030