MCT Brattberg - MCT-pakkbit 20/7 lycron - 3-00402070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 6,5...7,5 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108008657
Elnummer
1292320
Leverandørens varenummer
3-00402070
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
6,5...7,5 mm
Antall lag:
1
MCT pakkbit produsert i syntetisk, halogenfri og flammehemmende Lycron polymer (basert på EPDM-gummi) spesielt utviklet for å motstå brann, gass, eksplosjoner, kjemikalier, temperatursvingninger, alder, vibrasjon og skadedyr. Lycronen har en levetid på minimum 40 år (avhengig av bruken). Hver Standard Block-enhet består av to halvdeler som sammen skaper en firkantet 60 mm lang tetningsinnsats. Pakkbitene er sprøytestøpt for optimal presisjon og leveres i syv standardstørrelser målt etter utvendig bredde – 15, 20, 30, 40, 60, 90 og 120 mm. Systemet kan benyttes til både kabelgjennomføringer og rørgjennomføringer. Pakkbitene har ulike størrelser som dekker kabel- og rørdiameter mellom 3,5 - 101,5 mm. Andre dimensjoner kan spesialbestilles. Det er viktig at innsatsblokkene / pakkbitene har riktig størrelse i forhold til kabelen for å sikre en riktig tetning. Mål kabeldiameterene nøye og velg pakkbit i henhold til tabell i datablad. Pakkbitstørrelsen refereres til bredde og hulldiameter. Dermed blir en blokk med en bredde på 15 mm (0,59") og en hulldiameter på 4 mm (00,16") referert til som 15/4. Dimensjonsbetegnelsen er støpt inn i blokken. Standard Block er også tilgjengelig som Ex og EMC. Alle Standard Blocks leveres som par bestående av to like halvdeler som sammen dekker nøyaktig rundt omkretsen på en kabel eller et rør.
ProduktbladPDF
Et MCT Brattberg-produkt
Oppdag MCT Brattberg-serien