Legrand - Transcab, 25x60 ledn.kanal/lokk - 21159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Transcab
EAN/GTIN
3271780211598
Elnummer
1299609
Leverandørens varenummer
21159
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede SEGMA , grå, PVC RAL 7030
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
6,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
853 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035