Letti - LETTI KLAMMER 8-O GIPS Polarhvit - 1317355

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAMMER 8-O GIPS Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær
Se tilgjengelige varianterRund

Egnet for diameter:

8,2...8,2 mm
Se tilgjengelige varianter10...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...7 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Se tilgjengelige varianter9,3...9,3 mm

Åpningens bredde:

8 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Åpningens høyde:

5 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

Produktserie

LETTI-klammer plastbelagt hvit for gips

EAN/GTIN

7070783104052

Elnummer

1317355

Leverandørens varenummer

1317355

Typebeskrivelse

1317355

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8,2...8,2 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

12 mm

Spikerdiameter:

2 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

8 mm

Åpningens høyde:

5 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med en stift i eske med 200 stk. Plastbelagt hvit for feste av PR 2x1,5/1,5mm2. For gipsplater i alle romgrupper og utendørs. 12mm gips stift. Finnes i flere farger