Norwesco AB - Endevender rød - 461414

KopierKopier
Norwesco AB - Endevender rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vendebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AquaBest

EAN/GTIN

7394438614148

Elnummer

1400244

Leverandørens varenummer

461414

Typebeskrivelse

1400244

Modell / utførelse:

Vendebryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Med belysning:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vipper:

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Rød

RAL-nummer (lignende):

3003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Enhet bredde:

62 mm

Enhet høyde:

74 mm

Enhet dybde:

48 mm

Bryter, IP44, 16A, 250V