GIRA - System 3000 løse deksler for GI5363XX og GI5367XX uten påtrykte symboler - svart matt - GI5369005

KopierKopier
GIRA - System 3000 løse deksler for GI5363XX og GI5367XX uten påtrykte symboler - svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337063629

Elnummer

1400970

Leverandørens varenummer

GI5369005

Typebeskrivelse

1400970

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Betjeningsvipper/plastdeksler uten påtrykk som kan erstatte orginalvippene som er merket med symboler. Det er ikke noe spesifikk høyre- og venstre-deksel. Disse kan mao. benyttes på både høyre og venstre side. Erstatter dekslene på S3000 betjeningsmodul memory type GI5363XX eller S3000 persiennestyring- og koblingsur Bluetooth type GI5367XX. Det er kun plastdekslene som byttes, elektronikkdelen i GI5363XX og GI5367XX benyttes videre.