Schneider Electric - Exxact 3-hullkombiramme med adapter hvit - WDE002803

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 3-hullkombiramme med adapter hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAntrasitt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480208737

Elnummer

1403373

Leverandørens varenummer

WDE002803

Typebeskrivelse

1403373

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

229 mm

Dybde:

11,6 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Rammer til Exxact-serien med mulighet for både 55x55 mm og 71x71 mm utstyr. Dette gjør at man kan bruke dobbel diagonal stikkontakt (el.nr. 1502116) i kombinasjon med andre standard Exxact-produkter. F.eks som tv-løsning, eller kombinasjon dobbel stikkontakt og lysbryter. Plassbesparende løsning. Finnes kun i hvit utførelse.