Kontakt Simon - Ramme 2-hulls Tapas H+V S100 - 10000620-130

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde:

155 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter298 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

S-100

EAN/GTIN

8421053140642

Elnummer

1406162

Leverandørens varenummer

10000620-130

Typebeskrivelse

1406162

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

2

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

2

Med montasjeramme:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Bredde:

155 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

10 mm

Innbyggingsbredde:

155 mm

Innbyggingshøyde:

84 mm

Diameter boring (åpning):

73 mm

Matrix ramme 2-hulls, brukes til tapas produkter. Hvit farge.