SG Armaturen - RAMME 90MM 4X HVIT 12-PACK - 78150

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - RAMME 90MM 4X HVIT 12-PACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Blindplate/avdekning

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

SG Install

EAN/GTIN

7021987815015

Elnummer

1406227

Leverandørens varenummer

78150

Typebeskrivelse

1406227

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Blindplate/avdekning

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

90 mm

Høyde:

304 mm

Dybde:

10 mm

Stilrene rammer som passer til alt innfelt materiell. Benytt festeklips fra singel bryter/stikkontakt ved innfesting av disse. Rammer 90mm er litt større for å dekke mer rundt veggboksen dersom hulltakingen er litt for stor for en standard ramme. Leveres i 4x hvit.