Schneider Electric - Exxact bryter trykknapp 5 kronevender med lys hurtigklemme hvit - WDE002125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
SeriebryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Med belysning - Ja
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480201721
Elnummer
1409976
Leverandørens varenummer
WDE002125
Typebeskrivelse
Innfelte brytere halogenfrie
Modell / utførelse:
Seriebryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Med belysning:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
2
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med lyskilde:
Ja
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
31 mm
Min. dybde på apparatboks:
15 mm