Schneider Electric - Exxact Primo fem hulls ramme antrasitt - WDE003305

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact Primo fem hulls ramme antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTitan

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480208133

Elnummer

1410111

Leverandørens varenummer

WDE003305

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

371 mm

Dybde:

11,6 mm

Rammer i Primo-design, passer alle Exxact-funksjonene. Tilgjengelig i 1- til 5-hulls rammer, rammer for doble stikkontakter og som matriserammer. Flerhullsrammene, 2- til 5-hull, har avtagbare skillebroer for tilpasning til produkter som krever større åpning. Benyttes sammen med IP20 innfelt montering, eller for påveggsmontasje i kombinasjon med påveggskappe. Kan også benyttes i IP44 i kombinasjon med ekstra tetningssats eller dedikert IP44 påveggskappe. 1-hullsrammen har utskiftbar front som kan oppgraderes til Design eller Solid.