Schneider Electric - Exxact Design to hulls ramme hvit - WDE004342

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact Design to hulls ramme hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterTitan

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Ja

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480208195

Elnummer

1410126

Leverandørens varenummer

WDE004342

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

158 mm

Dybde:

11,6 mm

Rammer med transparent front og et antall av innlegg som enkelt kan skiftes for å passe til interiøret. De ferdigpakkede innleggene er tilgjengelig i 6 farger og et transparent innlegg med blomster-inspirert mønster i sølvtrykk. Farge 1: Sandsten beige, NCS 2005-Y20R, Farge 2: Rubinrød, NCS 2070-R10B, Farge 3: Blå havbris, NCS 1010-R90B, Farge 4: Salviegrønn, NCS 3010-G60Y, Farge 5: Sort, NCS 8000-N, Farge 6: Snø-hvit, NCS 0500-N. Er også mulig å benytte tapet eller merker i fronten. For mer inspirasjon, se Mix&:Match på vår hjemmeside.