ABB Electrification - DECENTO MARKISE BR. FMHS HV. 2CHK598834C4300 - 2CHK598834C4300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8592624040064
Elnummer
1415514
Leverandørens varenummer
2CHK598834C4300
Typebeskrivelse
3559K-C88345
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
250 A
Modell / utførelse:
Bryter 2-polet
Antall poler:
2
Mekanisk betjenbar:
Ja
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med skrue
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
10 V
Antall knapper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Innbyggingsdybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei