ABB Electrification - RAMME AXCENT 2-HULL 90MM HVIT - 1722-284

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RAMME AXCENT 2-HULL 90MM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Bredde:

162 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395113257

Elnummer

1415643

Leverandørens varenummer

1722-284

Typebeskrivelse

1722-284

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

162 mm

Høyde:

11 mm

Dybde:

91 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

Ramme for innfelte enkle innsatser. Materiale: plast. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Unngå bruk av sterke løsemidler.