ABB Electrification - SAGA SENT.PL. ELEKTRONIKK - 2TKA00005247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
MidtplateAvtrykk/indikering:
Diverse symbolerAnvendelse:
TermostatGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199012513
Elnummer
1416214
Leverandørens varenummer
2TKA00005247
Typebeskrivelse
6435-916
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
55 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
55 mm