ABB Electrification - INNSATS BRYTER IMPULS 1-POL 2 BLINDKLEMME - 1461.21

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - INNSATS BRYTER IMPULS 1-POL 2 BLINDKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkeltbryter
Se tilgjengelige varianterGruppebryter

Antall vipper:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Impressivo

EAN/GTIN

6418677328817

Elnummer

1416722

Leverandørens varenummer

1461.21

Typebeskrivelse

1461.21

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Sifre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

26 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Impuls innsats uten vippe. Til innsatsen passer alle enkle vipper untatt 1788-xx. Bryteren har 1 vekkselkontakt og 2 stk. blindklemmer. Blindklemmene kan brukes f.eks. til å skjøte null- og beskyttelsesleder eller for å koble til et signallys.