Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

GIRA - Ramme E2 antrasitt 4 hull - GI21423

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 antrasitt 4 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

4
Se tilgjengelige varianter5

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterBrun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337214236

Elnummer

1420628

Leverandørens varenummer

GI21423

Typebeskrivelse

4 hulls

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Antall enheter horisontalt:

4

Antall enheter vertikalt:

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

4

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

4

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

294,7 mm

Høyde:

80,8 mm

Dybde:

9,3 mm

Innbyggingsbredde:

56 mm

Innbyggingshøyde:

56 mm

Gira E2 designramme overbeviser med sin markante design og eksklusive overflate. Rammene er laget i bruddsikker, UV-bestandig termoplast og passer i system 55.

GIRA

Et GIRA-produkt

Oppdag GIRA-serien