GIRA - Ramme E2 antrasitt 5 hull - GI21523

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 antrasitt 5 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337215233

Elnummer

1420660

Leverandørens varenummer

GI21523

Typebeskrivelse

5 hulls

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

5

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

5

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

366 mm

Høyde:

80,8 mm

Dybde:

9,3 mm

Innbyggingsbredde:

56 mm

Innbyggingshøyde:

56 mm

Gira E2 designramme overbeviser med sin markante design og eksklusive overflate. Rammene er laget i bruddsikker, UV-bestandig termoplast og passer i system 55.