GIRA - Ramme Standard 55 hvit glanset 3 hull - GI21303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall enheter:
3Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337213031
Elnummer
1420754
Leverandørens varenummer
GI21303
Typebeskrivelse
3 hulls
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
3
Antall enheter vertikalt:
3
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
3
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
3
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
223,3 mm
Høyde:
80,7 mm
Dybde:
11,4 mm
Innbyggingsbredde:
56 mm
Innbyggingshøyde:
56 mm
Standard 55 rammeserie er laget for hverdagens mange bruksområder. Høy materialkvalitet og glatt overflate gjør den robust, motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde og rengjøre.