ELKO - ELKO One - Markisebryter med skrutilkobling renhvit IP21 - EKO50054

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Markisebryter med skrutilkobling renhvit IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Integrert timer - nei

  • Egnet for vindsensor - nei

  • Egnet for regnsensor - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500540

Elnummer

1470866

Leverandørens varenummer

EKO50054

Typebeskrivelse

Markisebryter skrutilk One RH

Integrert timer:

nei

Egnet for vindsensor:

nei

Egnet for regnsensor:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Basiselement med påsatt betjeningselement

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Med tilkobling for detektering av glassbiter:

nei

Med Astroprogram:

nei

Omformer inngang:

nei

Med minnefunksjon:

nei

Justerbar solbeskyttelseverdi:

0...0 lx

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Slumpgenerator:

nei

Utestengelsessikring:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Gangreserve:

0 h

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Type feste:

Skrufeste

Min. dybde på apparatboks:

12 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One innfelt markisebryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge.

Bryteren er spesielt egnet for småmotorer, som for eksempel markiser og persienner. Vippestykkene er merket med pil symboler for kjøring opp og ned. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftsspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.