Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Mennekes - Uttakssentral 8 CE 230V, 5 CEE 400V, IP67, 1 m 63A tilførselskabel - 42

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type netttilkobling:

CEE 63 A
Se tilgjengelige varianterCEE 32 A

CEE-vegguttak 32 A:

4x32A5p400V
Se tilgjengelige varianter>4x32A5p400V
Se tilgjengelige varianter1x32A5p400V

Antall jordede stikkontakter:

13
Se tilgjengelige varianter10

Høyde:

700 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Jordfeilbryter - Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Type netttilkobling - CEE 63 A

  • Håndtering - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394293200

Elnummer

1501343

Leverandørens varenummer

42

Typebeskrivelse

Uttakse 8CEE 230V 5CEE 400V 63A IP67

Jordfeilbryter:

Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)

Kapslingsmateriale:

Plast

Type netttilkobling:

CEE 63 A

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

CEE-vegguttak 16 A:

4x16A3p230V

CEE-vegguttak 32 A:

4x32A5p400V

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

13

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall sikringsautomater:

4

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

Strømkabel med støpsel

Kabellengde:

1 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

700 mm

Bredde:

450 mm

Dybde:

225 mm

Uttakssentral / Amaxx for fast montering med IP67 for havbruk / sjø og annet røft miljø. Produsert i amaplast etter godkjenning EN61439. Nikkelbelagte kontakter Bakdelen er sort, fronten er grå, RAL7035. Trykk- og ventilasjonsventil type EVPS-L 20 HF, (IP69), -40 ℃ til +100 ℃. Bakenfor lokket til sikringene, finner du "Certificate", ta varen på den. På toppen av produktet finner du også merking/godkjenning.
Bestykket:

3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)

2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)

2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)

1 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)

5 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67
5 MCB 32A 4p C IFN=0,03 A (ABB)

1 stk CEE inntak 63A 5p 400V (HW/VN) IP67, 1 MCB 32A 4p C IFN=0,03 A (ABB), med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G10mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten

Mennekes

Et Mennekes-produkt

Oppdag Mennekes-serien