Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 300,32A5P 6H400V Plugg IP67 - 76017

KopierKopier
Mennekes - 300,32A5P 6H400V Plugg IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-strømstyrke:

32 A
Se tilgjengelige varianter16 A

Antall poler:

5
Se tilgjengelige varianter3

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394002130

Elnummer

1503325

Leverandørens varenummer

76017

Typebeskrivelse

STØPSEL INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Støpsel 3 fas + nøytal + jord 32A 400V IP67 rød med klemmer med skrutilkobling min 2,5mm2 max 6,0mm2 og utvendig strekkavlaster