Evoline - Evoline Plug - 16A jordet flat støpsel - 151,020,000,100

Evoline
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Uttaksvinkel - Rettvinklet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Plug

EAN/GTIN

4044657012227

Elnummer

1504100

Leverandørens varenummer

151,020,000,100

Typebeskrivelse

Støpsel/plugg

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Farge:

Svart

Antall poler:

3

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Andre

Evoline Plug som er flat jordet støpsel i sort, bygger kun 5 mm ut fra stikkontakten. Er et støpsel som er perfekt bak kommoder og seksjoner. Det har også en "jekke-funksjon" som gjør at det er enkelt å trekke ut av stikkontakten. Teknisk info: H05V-F0,75 mm2 - 1,5 mm2.