Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX Tools - Kabeltrommel 40m proff 1,5mm² kabel - GEH-018, 3x1.5 40M

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Kabeltrommel 40m proff 1,5mm² kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²

Kabellengde:

40 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Gummi

  • Kabelmontering - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Antall CEE stikkontakter - 1

  • Antall jordede stikkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830450

Elnummer

1510002

Leverandørens varenummer

GEH-018, 3x1.5 40M

Typebeskrivelse

1510002

Kapslingsmateriale:

Gummi

Kabelmontering:

Andre

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Antall CEE stikkontakter:

1

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall ledere:

3

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P17 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P30 (Italia):

0

Antall universelle multistandard stikkontakter:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Type netttilkobling:

Andre

Kabellengde:

40 m

Med bæreramme:

Ja

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

Ja

Med justering:

nei

Med lyskilde:

nei

Med ladekabel for E-Mobility:

nei

Jordkabeltrommel:

nei

Beskyttelse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Farge:

Svart

En solid kabeltrommel der kun trommelen går rundt og ikke kontaktpunktet i midten, gjør at man slipper å dra ut tilkoblede kabler hvis man skal ha ut mer lengde. Kabelen har et solid feste som hindrer at den kan dras ut. Gummiert kabel med 3 x 1,5mm² (jordet) som sikrer god fleksibilitet selv i sterk kulde.

VIX Tools

Et VIX Tools-produkt

Oppdag VIX Tools-serien