ELKO - ELKO Plus enkel stikk IP44 Polarhvit - 4617

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterSvart

Antall aktive kontakter (rund):

0
Se tilgjengelige varianter2

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160461704

Elnummer

1511550

Leverandørens varenummer

4617

Typebeskrivelse

Plus enkel stikk IP44 P

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

51 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Sprutsikker stikkontakter innfelt med klapplokk og barnevern.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.