Lapp Norway - EPIC KIT H-A 4pin BS MAG - 75009618

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EPIC KIT H-A 4pin BS MAG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall powerkontakter:

4
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter10
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter24

Merkestrøm In:

23 A
Se tilgjengelige varianter16 A

Merkespenning:

400 V
Se tilgjengelige varianter500 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall powerkontakter - 4

  • Antall styrekontakter - 0

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774419176

Elnummer

1531185

Leverandørens varenummer

75009618

Typebeskrivelse

1531185

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall powerkontakter:

4

Antall styrekontakter:

0

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Antall datakontakter:

0

Merkestrøm In:

23 A

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Merkespenning:

400 V

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Type låsemekanisme:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Min. antall innstikksykluser:

500

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

EPIC® Kit H-A 4, HUN innsats med skrutilkobling for 0,5 - 2,5mm2, enkel kabel tilkobling med rett kabelinnføring i kontaktene. H-A 3 er det optimale valg når det er liten plass. IP68 (DIN EN 60529) Temperatur område: -40°C og korte perioder opp til +125°C