Eaton Electric - AFDD-15/2/C/003-F-OL AFDD-15/2/C/003-F-OL - MB-300181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
15 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 15 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238802223
Elnummer
1601020
Leverandørens varenummer
MB-300181
Typebeskrivelse
AFDD-15/2/C/003-F-OL
Merkestrøm:
15 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Andre
Antall RS-232-utganger:
0 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
0 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20