Doepke Schaltgeräte GmbH - FIC4B JFB/AUT 16A C 4P 30mA 6M - 9958224

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - FIC4B JFB/AUT 16A C 4P 30mA 6M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 4

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712211308

Elnummer

1604828

Leverandørens varenummer

9958224

Typebeskrivelse

FIC 16/0,03/3+N-B NK

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

B

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Antall beskyttede poler:

3

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

FIC4 JFB/AUT 16A 3+N/30mA NK, type B