Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4KV JFB.63A 30mA 3kA - 9144919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall poler:
4Merkestrøm:
63 ABredde i antall modulmellomrom:
4Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712100817
Elnummer
1604843
Leverandørens varenummer
9144919
Typebeskrivelse
DFS4 063-4/0,03-A KV
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
30 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Et Doepke Schaltgeräte GmbH-produkt
Oppdag Doepke Schaltgeräte GmbH-serien