Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 18802 NG125L/C 25-3 Modulær Effektbr - 18802

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18802 NG125L/C 25-3 Modulær Effektbr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterB

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

C

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

3303430188025

Elnummer

1604909

Leverandørens varenummer

18802

Typebeskrivelse

18802

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

47 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

100 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

50 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Acti9 NG125L er en modulær effektbryter for lavspenning. Det er en 3P effektbryter med 3 beskyttede poler, 25A merkestrøm og C utløsningskurve. Den nominelle bryteevnen går opp til 100 kA ved 220VAC til 240VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden og 100kA ved 220VAC til 240VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden. Den samsvarer med både industristandard EN/IEC 60898-1 og boligstandard EN/IEC 60947-2. Denne miniatyrbryteren beskytter installasjonen mot kortslutning og overbelastningsstrøm. Den er egnet for isolasjon i industrisektoren i henhold til IEC/EN 60947-2 standarden. Feilutløsningen indikeres av et rødt indikatorlys for mekanisk tilstand på forsiden av strømbryteren. Den har en elektrisk levetid på 10000 sykluser og en mekanisk levetid som går opp til 20000 sykluser. Ue-driftsspenningen 380VAC til 415VAC. Ui merket isolasjonsspenning er 690VAC. Uim impulsmotstandsspenning er 8kV. Driftsfrekvensen er 50Hz eller 60Hz. Den kan monteres på DIN-skinne. Bredden er 6 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 3. Overspenningskategori er IV. Dimensjonene er (B) 108mm x (H) 103mm x (D) 81mm. Vekten er 0,96 kg. Den har en IP20- beskyttelse (i henhold til IEC/EN 60529) på terminalene i kapslingen. Driftstemperaturen er -30°C til 70°C. Lagringstemperaturen er -40°C til 70°C.